Beli water stop di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO EPDM Rubber Sponge (Spon Karet)atribut:
- Color: Black
- Ultrachem Waterstop PVC WSFDeskripsi:Ultrachem Waterstop PVC diproduksi dari bahan polimer plastik PVC berkualitas tinggi dan berfungsi mencegah rembesan air pada sambungan beton.atribut:
- Color: Blue
- Density (g/cm³): ±1.354 (JIS K 7112)
- Elongation at Break (%): 315 (IEC 60811-1-1)
- Form: Sheet
- Hardness (Shore A): ±78 (JIS K 7215)
- Heat Shock: No crack (IEC 60811-3-1)
- Length (m): 20
- Tensile Strength (N/mm²): 15.91 (IEC 60811-1-1)
- Thickness (mm): 3
- Type: PVC Waterstop
- Consol PVC Waterstopatribut:
- Size (m): 20/roll
- Sika Waterbar (Waterstop PVC)Deskripsi:PVC Waterstop Fleksibel
- ARAO Water StopDeskripsi:-Optimum for stop water of the round separator.-For a water stopping plate.-PVC
- Estop PVC WaterstopDeskripsi:Waterstop Estopper CJ/EJ diekstrusi dari PVC yang diracik secara khusus sesuai dengan ASTM D412 dan dirancang untuk digunakan dalam struktur penahan air dan struktur yang tidak mengandung air di mana diperlukan segel positif untuk sambungan ekspansi, konstruksi, dan kontraksi beton yang dituang di tempat. Tersedia dalam bentuk lurus dan persimpangan yang diproduksi di pabrik.Estopper CJ/EJ waterstops memiliki masa simpan 5 tahun sejak tanggal produksi jika disimpan dengan benar dalam kemasan asli, belum dibuka, dan tidak rusak, dalam kondisi kering, terhindar dari sinar matahari langsung, pada suhu antara +10°C dan +40°C.atribut:
- Color: Orange
- Elongation (%): >300 after accelerated extraction (CRD C572)
- Elongation at Breake (%): >350 (ASTM D412)
- Form: Polyvinyl chloride (PVC)
- Hardness: >80 (EN ISO 868) (Shore A)
- Loss of Mass Test (mg/cm²): 1.5 (BS EN 60811-3-2:1995)
- Size (mmxm): 200x20
- Standard Compliance: ASTM D412, CRD C572, EN ISO 868
- Tensile Strength (MPa): 10.52 after accelerated extraction (CRD C572)
- Tensile Strength (N/mm²): >13.8 (ASTM D412)
- FOSROC Supercast WatafoilDeskripsi:Fosroc Supercast Watafoil is part of their PVC water stop range. It can be placed internally or externally and it provides a long-lasting, flexible, and durable solution for water excluding or retaining structures.Supercast Watafoil uses:Ideal for water retaining or water excluding, the Supercast range of PVC waterstops provides support for movement and construction joints.Supercast Watafoil advantages:Range of profiles to suit every needReinforced eyeletted edge flanges for positive fixingSimple on-site jointingFull range of molded and fabricated intersection pieces
- Everlasting Rubber Sheet Packing (Spon Karet)Deskripsi:Everlasting Rubber Sheet Packing memiliki ketebalan bahan dengan ukuran 2-20mm kuat tahan lama dan awet cocok untuk kebutuhan industri, kontruksiatribut:
- Color: Black
- Density (g/cm³): 1.75
- Hardness Shore A: 70
- Tensile Strength (MPa): 2
- TRUSCO EPDM Rubber Sponge Roll (Spon Karet)Deskripsi:-Excellent in water repellency, weather resistance and sound proof.-Surface coating type non-migratory EPDM sponge.-Cushioning material, protection materials.
- FOSROC Supercastatribut:
- Dimensions (mmxmmxm): 5x20x15
- Hydrostatic Pressure Resistance (m): 30
- Service Temperature Range (°C): -30 to 70
- Application Temperature Range (°C): -5 to 50
- Unrestrained Volumetric Expansion (%): Up to 200
- Solid Content (%): 100
- INOAC EPDM Rubber Sponge (Spon Karet)Deskripsi:-Excellent in chemical resistance, heat resistance, weather resistance and electrical insulation.-For outdoor cushioning materials, protection materials.atribut:
- Color: Black
- Density: 0.100±0.03g/cm (3rd power)
- Width (mm): 650
- Operating Temperature Range (°C): -40 to 110
- Length (mm): 1000
- Material: Foamed rubber (EPDM type)
- WAKI EPDM Rubber SheetDeskripsi:-Excellent in weather resistance, heat resistance, and chemical resistance. -Automobile component, window frame rubber, steam hose, wire sheathing, conveyor belt, etc.
- WAKI EPDM Rubber SheetDeskripsi:-Excellent in weather resistance, heat resistance, and chemical resistance.-Automobile component, window frame rubber, steam hose, wire sheathing, conveyor belt, etc.-With adhesive tape
- monotaro Natural Rubber Sheet (Black) (Spon Karet)Deskripsi:Anti-vibration mat, the material of the packing.atribut:
- Material: Natural rubber
- Color: black
- Rubber Hardness: 64
- Type: Rubber sheet
- Hikari Sponge (SBR) (Spon Karet)Deskripsi:-Excellent wear resistance and cushioning property.-Cushioning material and sound-proofing material.atribut:
- Working Fluid: Air
- Purpose of Use: Cushioning material and sound-proofing material.
Daftar Harga water stop Terbaru October 2026
| TRUSCO EPDM Rubber Sponge (Spon Karet) | Rp449.900 |
| Ultrachem Waterstop PVC WSF | Rp2.099.900 |
| Consol PVC Waterstop | Rp2.399.900 |
| Sika Waterbar (Waterstop PVC) | Rp2.899.900 |
| ARAO Water Stop | Rp1.499.900 |
| Estop PVC Waterstop | Rp2.899.900 |
| FOSROC Supercast Watafoil | Rp2.599.900 |
| Everlasting Rubber Sheet Packing (Spon Karet) | Rp159.900 |
| TRUSCO EPDM Rubber Sponge Roll (Spon Karet) | Rp1.599.900 |
| FOSROC Supercast | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/42P105498146-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/untuk%20Perbaikan%20Konstruksi/Sika%20Waterbar%20(Waterstop%20PVC)/i8P107533656-1.jpg)



/qnP103786959-2.jpg)
/P103039888-1.jpg)


/P103034333-1.jpg)


/P102023518-1.jpg)
%20(Spon%20Karet)/8wP103182320-1.jpg)
%20(Spon%20Karet)/P102848988-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)